Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaarna
Vaarna - 1
Vaarna - 2
Vaarna - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaarna

Kiinnityselementti teräsosien, kuten pilarikenkien ja puuliitosten, välille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Viiste helpottaa sisäänlyöntiä

  • Materiaali: teräs S235

  • Pinta: sinipassivoitu (A2K), ≥ 7 μm

  • Käyttöluokat 1 ja 2
Suorituskyvyn osoitus

CE-merkintä standardin EN 14592 mukaisesti

Huomautus

Asenna vaarna tasan puupinnan kanssa. Puun reiän halkaisija ei saa olla suurempi kuin vaarnan halkaisija.



Teräspelti-puu-liitoksissa sisemmän teräslevyelementin on oltava vähintään 3 mm paksu, sillä reunamitat määritetään pelkästään puuosan reunamittojen perusteella tästä paksuudesta alkaen.



Saatavilla olevat työasiakirjat:


Katso tarkemmat kuormitustaulukot ja asennusohjeet palvelusivuiltamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php

Käyttöalue

CE-merkintä standardin EN 14592 mukaisesti