Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaarnaruuvi W-VD-A/F W-VD-A kuumasinkittyä terästä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaarnaruuvi W-VD-A/F W-VD-A kuumasinkittyä terästä

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
Vaarnaruuvi kärkikulmalla ja kuusiokannalla (mahdollistaa asentamisen kiertämällä - lyömällä yhdessä kemiallisen ankkurin kanssa)

Huomautus

Täydentävät tuotteet muille kuin hyväksytyille sovelluksille.

Vaarnaruuvilla on seuraavat hyväksynnät:


  • Kemiallinen ankkuri, W-VD, optio 8: ETA-06/0074

  • Kemiallinen ankkuri, lasipatruuna, W-VPZ, optio 1: ETA-21/0168

  • BETON-MULTI WIT-UH 300 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-17/0127

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-12/0164

  • Puhdas epoksimassa WIT-PE 1000 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-19/0543

  • WIT-Nordic-ankkurointimassa, optio 1: ETA-12/0164

  • WIT-PE 500 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-09/0040

  • BASIC WIT-PM 200 -ankkurointimassa, optio 7: ETA-12/0569