Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaarnaruuvi W-VD-A/S
Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa. Sinkittyä terästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaarnaruuvi kärkikulmalla ja kuusiokannalla (mahdollistaa asentamisen kiertämällä - lyömällä yhdessä kemiallisen ankkurin kanssa)
Vaarnaruuvilla on seuraavat hyväksynnät:
- Kemiallinen ankkuri, W-VD, optio 8: ETA-06/0074
- Kemiallinen ankkuri, lasipatruuna, W-VPZ, optio 1: ETA-21/0168
- BETON-MULTI WIT-UH 300 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-17/0127
- ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-12/0164
- Puhdas epoksimassa WIT-PE 1000 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-19/0543
- WIT-Nordic-ankkurointimassa, optio 1: ETA-12/0164
- WIT-PE 500 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200 -ankkurointimassa, optio 7: ETA-12/0569
Vaarnaruuvia voidaan käyttää seuraavien kemiallisten ankkurien ja ankkurointimassojen kanssa:
- Kemiallinen ankkuri, lasiampulli, W-VD, optio 8 - halkeilematon betoni
- Kemiallinen ankkuri, lasiampulli, W-VPZ, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- BETON-MULTI WIT-UH 300 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- WIT-Nordic -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- Puhdas epoksimassa WIT-PE 1000 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- WIT-PE 500 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- BASIC WIT-PM 200 -ankkurointimassa, optio 7 - halkeilematon betoni
Tyyppiä W-VD-A/S (sinkitty teräs) voi käyttää kuivissa sisätiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!