Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Väliaikainen vaakasuuntainen ankkurointijärjestelmä
Väliaikainen vaakasuuntainen ankkurointijärjestelmä - 1
Väliaikainen vaakasuuntainen ankkurointijärjestelmä - 2
Väliaikainen vaakasuuntainen ankkurointijärjestelmä - 3
Väliaikainen vaakasuuntainen ankkurointijärjestelmä - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Väliaikainen vaakasuuntainen ankkurointijärjestelmä

Optimaalinen liikkumisvapaus vaakatasossa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Hihna räikällä, pituus: 20 m



Hyväksytty 2 henkilöille



Toimitussisältö:


  • 2 pyörivää karabiinihakaa

  • 2 ankkurointihihnaa

  • Säilytys- ja kantolaukku
Huomautus

Soveltuu enintään 2 henkilölle

EN 795 B -standardin mukainen