Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Väliasu, paita ja/tai housut

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Väliasu, paita ja/tai housut

Väliasua käytetään kerrospukeutumisessa, välikerroksia lisätään ja vähennetään tarpeen mukaan

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

VÄLIASUPAITA

Musta, lämmin väliasupaita puolivetoketjulla, monikäyttöinen; toimii sekä alus- että päällyspaitana.


Paita toimii osana kerrospukeutumista väliasuhousujen kanssa.



  • Raglanhihat

  • Hyvin paikallaan pysyvät kaksinkertaiset hihansuut, peukaloreiät

  • Korotettu suojaava kaulus

  • Tuulilista edessä puolivetoketjun alla, leukaa vetoketjulta suojaava käänne

  • Helma on takaa pidennetty, selkää lämmittävä

  • Litteät, joustavat tasosaumat


VÄLIASUHOUSUT

Mustat, lämpimät väliasuhousut kuminauhavyötäröllä.


Housut toimivat osana kerrospukeutumista väliasupaidan kanssa.



  • Hyvin istuva mitoitus

  • Muotoillut polvet

  • Hyvin paikallaan pysyvät kaksinkertaiset lahkeensuut

  • Kuminauhavyötärö, Würth-logonauha antaa lisäsäädön

  • Litteät, joustavat tasosaumat


Huom ! Paidat ja housut myydään erikseen !!



Materiaali: 91% polyesteri, 9% elastaani, 225 g/m², kankaan sisäpuoli pehmeää, harjattua fleeceä.