Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pientarvikelokeron jakaja
Pientarvikelokerikkojen laatikoiden jakamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pikkulaatikot voi jakaa osiin poikittaisella tai pitkittäisellä kirkkaalla levyllä.
- Paksuus 2 mm, lasinkirkas
Poikittainen välilevy
- 0957 560, 47x32 mm
- 0957 564, 82x55 mm
- 0957 567, 74x128mm
Pitkittäinen välilevy
- 0957 567 8, 74x146 mm
- 0957 564 56, 55x82mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!