Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PRO-välijakajasetti/-sarja
PRO-sarjan tyypin WUS/WUSK/RWB työpöydille, tyypin US/USK vetolaatikostoille ja RW-asennusvaunuille tarkoitettu vetolaatikon jakajasarja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopivat työpöytien laatikohin, joissa sisäsyvyys 590 mm
- Korkeus 70 mm
- Metallia
0957 361 370 4-osainen, 0957 361 371 6-osainen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!