Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Välikaapeli, spiraali, 7-napainen, 24 V muovisilla pistokkeilla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Välikaapeli, spiraali, 7-napainen, 24 V muovisilla pistokkeilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Parempi suojaus lialta ja vedeltä


muotoillun muovisen pistokkeen ansiosta



Pistokkeilla



  • Johtimen halkaisijat 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Vastaa standardia ISO 1185 tai ISO 3731