Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Runkoporasarja RPS-1 Deprag
Runkoporasarja RPS-1 Deprag - 1
Runkoporasarja RPS-1 Deprag - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Runkoporasarja RPS-1 Deprag

Runkoporasarja Deprag PV13 porakoneeseen tarjoaa vaivattoman ja tehokkaan porauksen jopa 20mm porakokoon saakka. Mukana tuleva nivelvarsi mahdollistaa tarvittavan syöttövoiman.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Runkoporasarja Deprag PV13 porakoneeseen tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden suorittaa poraukset jopa 20mm porakokoon saakka vaivattomasti ja tehokkaasti. Mukana tulevalla nivelvarrella saadaan aikaan tarvittava syöttövoima. Tämä runkoporasarja on suunniteltu takaamaan käyttömukavuus ja turvallisuus kaikissa poraustöissä, jotta työ sujuisi mahdollisimman helposti ja tehokkaasti.



  • Runkoporasarja Deprag PV13 porakoneeseen

  • Mahdollistaa poraukset jopa 20mm porakokoon saakka

  • Mukana tulevalla nivelvarrella saadaan aikaan tarvittava syöttövoima