Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Väliseinä/keskireikälevyseinä, jalustalla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Väliseinä/keskireikälevyseinä, jalustalla

Kaksipuoliseen käyttöön

  • Leveys: 40 mm
  • Väri: Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 107

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kokonaissyvyys Korkeus Tuotteen paino Tyypin kuvaus Määrä PY
Hinta/PY
0963002210
450 mm 180 mm 1,200 kg VM401
1 kpl
0963002211
450 mm 210 mm 1,300 kg VM402
1 kpl
0963002212
450 mm 240 mm 1,500 kg VM403
1 kpl
0963002213
450 mm 270 mm 1,600 kg VM404
1 kpl
0963002214
450 mm 300 mm 1,800 kg VM405
1 kpl
0963002215
450 mm 330 mm 2 kg VM406
1 kpl
0963002216
450 mm 360 mm 2,100 kg VM407
1 kpl
0963002217
450 mm 390 mm 2,300 kg VM408
1 kpl
0963002218
450 mm 420 mm 2,400 kg VM409
1 kpl
0963002219
450 mm 450 mm 2,600 kg VM410
1 kpl
0963002220
450 mm 480 mm 2,700 kg VM411
1 kpl
0963002221
450 mm 600 mm 3,300 kg VM412
1 kpl
0963002222
450 mm 750 mm 4,100 kg VM413
1 kpl
0963002223
450 mm 810 mm 4,400 kg VM414
1 kpl
0963002224
450 mm 900 mm 4,900 kg VM415
1 kpl
0963002226
450 mm 1050 mm 5,800 kg VM412
1 kpl
0963002225
450 mm 840 mm 4,700 kg VM414
1 kpl
0963002227
450 mm 1200 mm 6,600 kg VM413
1 kpl
0963002244
270 mm 540 mm 1,860 kg VM214
1 kpl
0963002254
330 mm 510 mm 2,460 kg VM115
1 kpl
0963002265
330 mm 900 mm 4,340 kg VM126
1 kpl
0963002313
450 mm 1170 mm 7,260 kg VM435
1 kpl
0963002306
450 mm 930 mm 5,770 kg VM428
1 kpl
0963002249
270 mm 690 mm 2,370 kg VM219
1 kpl
0963002245
270 mm 570 mm 1,960 kg VM215
1 kpl
0963002305
450 mm 870 mm 5,400 kg VM427
1 kpl
0963002310
450 mm 1080 mm 6,710 kg VM432
1 kpl
0963002279
380 mm 540 mm 2,920 kg VM020
1 kpl
0963002270
330 mm 1050 mm 5,070 kg VM131
1 kpl
0963002273
330 mm 1140 mm 5,500 kg VM134
1 kpl
0963002268
330 mm 990 mm 4,920 kg VM129
1 kpl
0963002311
450 mm 1110 mm 6,890 kg VM433
1 kpl
0963002255
330 mm 570 mm 2,750 kg VM116
1 kpl
0963002285
380 mm 780 mm 4,210 kg VM026
1 kpl
0963002293
380 mm 1140 mm 6,160 kg VM034
1 kpl
0963002289
380 mm 990 mm 5,350 kg VM030
1 kpl
0963002300
450 mm 630 mm 3,910 kg VM422
1 kpl
0963002280
380 mm 570 mm 3,080 kg VM021
1 kpl
0963002264
330 mm 870 mm 4,200 kg VM125
1 kpl
0963002291
380 mm 1080 mm 5,830 kg VM032
1 kpl
0963002283
380 mm 690 mm 3,730 kg VM024
1 kpl
0963002253
330 mm 150 mm 0,720 kg VM100
1 kpl
0963002284
380 mm 720 mm 3,890 kg VM025
1 kpl
0963002252
270 mm 780 mm 2,680 kg VM222
1 kpl
0963002286
380 mm 870 mm 4,700 kg VM027
1 kpl
0963002290
380 mm 1020 mm 5,510 kg VM031
1 kpl
0963002301
450 mm 660 mm 4,100 kg VM423
1 kpl
0963002296
450 mm 150 mm 0,930 kg VM037
1 kpl
0963002312
450 mm 1140 mm 7,080 kg VM434
1 kpl
0963002295
450 mm 120 mm 0,750 kg VM036
1 kpl
0963002266
330 mm 930 mm 4,490 kg VM127
1 kpl
0963002292
380 mm 1110 mm 5,990 kg VM033
1 kpl
0963002307
450 mm 960 mm 5,960 kg VM429
1 kpl
0963002277
380 mm 150 mm 0,810 kg VM138
1 kpl
0963002259
330 mm 690 mm 3,330 kg VM120
1 kpl
0963002282
380 mm 660 mm 3,560 kg VM023
1 kpl
0963002261
330 mm 750 mm 3,620 kg VM122
1 kpl
0963002281
380 mm 630 mm 3,400 kg VM022
1 kpl
0963002272
330 mm 1110 mm 5,360 kg VM133
1 kpl
0963002263
330 mm 840 mm 4,050 kg VM124
1 kpl
0963002288
380 mm 960 mm 5,180 kg VM029
1 kpl
0963002251
270 mm 750 mm 2,580 kg VM221
1 kpl
0963002303
450 mm 720 mm 4,470 kg VM425
1 kpl
0963002308
450 mm 990 mm 6,150 kg VM430
1 kpl
0963002299
450 mm 570 mm 3,540 kg VM421
1 kpl
0963002262
330 mm 780 mm 3,760 kg VM123
1 kpl
0963002258
330 mm 660 mm 3,180 kg VM119
1 kpl
0963002248
270 mm 660 mm 2,270 kg VM218
1 kpl
0963002274
330 mm 1170 mm 5,650 kg VM135
1 kpl
0963002257
330 mm 630 mm 3,040 kg VM118
1 kpl
0963002250
270 mm 720 mm 2,470 kg VM220
1 kpl
0963002240
270 mm 120 mm 0,410 kg VM212
1 kpl
0963002297
450 mm 510 mm 3,170 kg VM419
1 kpl
0963002242
270 mm 480 mm 1,650 kg VM210
1 kpl
0963002276
380 mm 120 mm 0,650 kg VM137
1 kpl
0963002269
330 mm 1020 mm 4,920 kg VM130
1 kpl
0963002287
380 mm 930 mm 5,020 kg VM028
1 kpl
0963002309
450 mm 1020 mm 6,330 kg VM431
1 kpl
0963002304
450 mm 780 mm 4,840 kg VM426
1 kpl
0963002260
330 mm 720 mm 3,470 kg VM121
1 kpl
0963002298
450 mm 540 mm 3,350 kg VM420
1 kpl
0963002243
270 mm 510 mm 1,750 kg VM213
1 kpl
0963002247
270 mm 630 mm 2,170 kg VM217
1 kpl
0963002246
270 mm 600 mm 2,060 kg VM216
1 kpl
0963002294
380 mm 1170 mm 6,320 kg VM035
1 kpl
0963002302
450 mm 690 mm 4,280 kg VM424
1 kpl
0963002267
330 mm 960 mm 4,630 kg VM128
1 kpl
0963002271
330 mm 1080 mm 5,210 kg VM132
1 kpl
0963002278
380 mm 510 mm 2,750 kg VM019
1 kpl
0963002241
270 mm 150 mm 0,520 kg VM211
1 kpl
0963002256
330 mm 600 mm 2,900 kg VM117
1 kpl
0963002275
330 mm 1200 mm 5,790 kg VM136
1 kpl
0963002315
270 mm 240 mm 1 kg VM224
1 kpl
0963002321
270 mm 990 mm 4,200 kg VM230
1 kpl
0963002326
270 mm 1140 mm 4,700 kg VM235
1 kpl
0963002322
270 mm 1020 mm 4,300 kg VM231
1 kpl
0963002318
270 mm 900 mm 3,900 kg VM227
1 kpl
0963002314
270 mm 210 mm 0,900 kg VM223
1 kpl
0963002327
270 mm 1170 mm 4,800 kg VM236
1 kpl
0963002324
270 mm 1080 mm 4,500 kg VM233
1 kpl
0963002325
270 mm 1110 mm 4,600 kg VM234
1 kpl
0963002323
270 mm 1050 mm 4,400 kg VM232
1 kpl
0963002317
270 mm 870 mm 3,800 kg VM226
1 kpl
0963002316
270 mm 840 mm 3,700 kg VM225
1 kpl
0963002320
270 mm 960 mm 4,100 kg VM229
1 kpl
0963002319
270 mm 930 mm 4 kg VM228
1 kpl
0963002328
270 mm 1200 mm 4,900 kg VM237
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
  • 30 mm:n ruudukko

  • Valmistettu erittäin kovasta jauhemaalatusta teräksestä

  • Vakaa laatikkomallinen profiili

  • Sivuilla neliöaukkoja erilaisten koukkujärjestelmien kiinnittämiseen

  • Voidaan laajentaa lisäämällä tukikehyksiä

  • Saatavilla useissa eri korkeuksissa ja syvyyksissä