Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tiiviste- ja äänieristenauha, väliseinänauha B1
Yksipuolinen itseliimautuva PE-vaahtonauha ehkäisee äänisillat väliseinien rakentamisessa Todistettu liitosten äänieristys vastaa standardia DIN 52210 RST, W = 58 dB. UV-säteilyn-, ikääntymisen- ja säänkestävä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen liitosten äänieristys
Todistettu liitosten äänieristys vastaa standardia DIN 52210 RST, W = 58 dB
Suuri tilavuuspaino
Umpisoluinen, hienohuokoinen polyeteenivaahto, hyvä kestävyys
Helppokäyttöinen
- Helppo, nopea ja siisti käyttää
- Tasoittaa epätasaisia pintoja
Ei suojapaperia
Rulla ei hajoa, sillä se tarttuu itseensä
Pitkä käyttöikä
- UV-säteilyn-, ikääntymisen- ja säänkestävä
- Kestää kosteutta
Rakennusmateriaaliluokka B1, standardin DIN 4102 mukainen
Leipzigin materiaalintutkimus- ja testauslaitoksen (MPFA) testaama, testisertifikaatti numero ÜB III/B-01-001
Rakennusmateriaaliluokka B1, standardin DIN 4102 mukainen
Leipzigin materiaalintutkimus- ja testauslaitoksen (MPFA) testaama, testisertifikaatti numero ÜB III/B-01-001
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Eri rakenteiden väliseen eristykseen, esimerkiksi seiniin, sisäkattoihin, lattioihin ja väliseinä- ja parapet-elementteihin, kipsilevyille ja lämmöneristykseen
- Pinnassa ei saa olla pölyä, rasvaa eikä öljyä
- Teippiä on painettava hetki kämmenellä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!