Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Aukot edistävät betonin levittymistä
- Menekki/asennussuositus: noin 120–140 juoksumetriä / 100 m²
- Materiaali: uudelleengranuloitu PVC
- Testattu välikkeiden DBV-koodin mukaisesti, DBV-c-L2
VE-määritykset vastaavat tässä metrejä
Asetetaan alavahvistuksen alle, kun valetaan lattialevyjä ja sisäkattolevyjä betoniin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!