Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vahamainen Suoja-aine
Vahamainen, kosteutta syrjäyttävä suoja-aine pitkäaikaiseen suojaukseen, ulko- sekä sisätiloihin ja merikuljetuksen ajaksi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin kestävä, vaaleanruskea korroosion suoja-aine, joka ei kovetu eikä halkeile. Hyvän vedensyrjäyttämis- ja tunkeutumiskykynsä ansiosta antaa parhaan mahdollisen suojan kosteutta ja korroosiota vastaan. Vahamaisen ja itsekorjautuvan kalvon ansiosta pienet naarmut kuroutuvat umpeen. Pitkäaikaiseen suojaukseen, kevyesti kuormitettuihin liukukiskoihin, nivelkomponentteihin yms. Kuivan kalvon lämpötila-alue -48°C - +250°C. Ei vahingoita maalattuja pintoja. Ei sisällä kloorattuja tai aromaattisia liuottimia eikä silikoneja.
- Itsekorjaantuva – pienet naarmut kuroutuvat umpeen
- Ei halkeile eikä kovetu
- Kuivan kalvon lämmönkesto -48...+250°C
- Ei sisällä kloorattuja tai aromaattisia liuottimia eikä silikoneja
- MIL-C16173D-Grade 4
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!