Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vahamainen Suoja-aine
Vahamainen, kosteutta syrjäyttävä suoja-aine pitkäaikaiseen suojaukseen, ulko- sekä sisätiloihin ja merikuljetuksen ajaksi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Itsekorjaantuva – pienet naarmut kuroutuvat umpeen.
Ei halkeile eikä kovetu.
Kuivan kalvon lämmönkesto -48...+250°C
Ei sisällä kloorattuja tai aromaattisia liuottimia eikä silikoneja. MIL-C16173D-Grade 4
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!