Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TJ525 Vaihteistonostin
Monipuolinen ja turvallinen 180° kääntyvä nostin, jossa vakiona vaihteistonostinhaarukka. Kätevä jalkapoljin mahdollistaa kädet vapaana työskentelyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaihteistonostin TJ on monipuolinen ja turvallinen työkalu, joka helpottaa vaihteistojen nostamista ja asentamista. Sen 180° kääntyvä rakenne mahdollistaa helpon ja tarkan työskentelyn eri kulmissa, ja vakiona mukana tuleva vaihteistonostinhaarukka lisää nostimen käyttömukavuutta entisestään. Lisäksi kätevä jalkapoljin mahdollistaa kädet vapaana työskentelyn, mikä tekee työskentelystä entistä tehokkaampaa ja turvallisempaa. Vaihteistonostin TJ on luotettava kumppani kaikille, jotka tarvitsevat helppokäyttöisen ja turvallisen nostimen vaihteistojen käsittelyyn.
- Kuormituskasiteetti : Max 525 kg
- Vakiovarusteena vaihteistonostinhaarukka :
- Nostimen haarukan voi kääntää 180° ja estää nostovarsien osumisen tuettavaan esineeseen ja käyttää ainoastaan kumitukea.
- “Kädet vapaana” lähestyminen jalkapolkimella.
- Suuri pyörien väli ja pyörien suuri halkaisija tekevät nostimesta vakaan.
- Jousikuormitettu “kuolleen miehen” alaslasku venttiili.
- Paino 32 kg.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!