Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaihteistonostin, teleskooppi 1300 kg Compac

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaihteistonostin, teleskooppi 1300 kg Compac

Sopii henkilöautoihin, pakettiautoihin, katumaastureihin sekä pieniin ja keskisuuriin kuorma-autoihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Nostokapasiteetti 2. vaiheessa 0,5 tonnia

  • Helppokäyttöinen nosto jalkapolkimella

  • Kääntyvä nostosatula irrotettavalla/liikuteltavalla kumityynyllä

  • Käsikäyttöinen tarkka laskuventtiili jousikuormitetulla kuolleen miehen kytkimellä

  • 4 kiinteää, kääntyvää pyörää, joiden halkaisija on 100 mm

  • Alustan leveys 760 x 640 mm

  • Nostokorkeus 1 000 - 2 010 mm

  • Ylemmän männänvarren halkaisija 35 mm.

  • Paino: 65 kg