Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaihdelaatikkoadapteri CBA-Trans
CBA-TRANS vaihteistosovitin tekee raskaiden taakkojen siirtämisestä helppoa ja turvallista. Innovatiivinen tuote yhdistää turvallisuuden ja käytännöllisyyden korkean käyttömukavuuden ja tehokkuuden takaamiseksi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaihteistosovitin TJ (2005020303) CBA-TRANS on tehokas ja monipuolinen työkalu, joka tekee raskaiden taakkojen siirtämisestä helppoa ja turvallista. Sovittimessa on Vaihdelaatikkoadapteri ja lisäosa vaihteistonostimeen TJ525, jotka mahdollistavat kuorman säätämisen ja kiinnittämisen ilman nostimen siirtämistä. Tämä innovatiivinen tuote yhdistää turvallisuuden ja käytännöllisyyden, tarjoten korkean käyttömukavuuden ja tehokkuuden työskentelyyn. Vaihteistosovitin tekee työnteosta sujuvaa ja tehokasta, jolloin voit keskittyä olennaiseen ilman turhia huolia.
- Vaihdelaatikkoadapteri CBA-TRANS
- Lisäosa vaihteistonostimiin TJ525, TJ1000 ja TJ-T1300.
- Mahdollistaa nostettavan taakan kiinnittämisen liinoilla sekä alustassa olevilla säätöruuveilla
- Mahdollistaa kuorman siirtämisen 60 mm ja kallistamisen 10° liikuttamatta itse nostinta.
Toimitusmyynti
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!