Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kahvasulakkeen vaihtokahva suojakäsineellä
Kahvasulakkeen vaihtokäsine (VDE 1000 V -luokiteltu) tarjoaa turvallisuutta ja käytännöllisyyttä sähköasentajille. Sopii sulakkeille 00-3.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kahvasulakkeen vaihtokäsine VDE on turvallinen ja käytännöllinen työkalu sähköasentajille. Nahkainen eriste pitää kätesi suojassa ja VDE 1000 V -luokitus varmistaa turvallisen käytön. Käsineen pituus on 38 cm ja se sopii sulakkeille 00-3 DIN 43620-standardin mukaisesti. Tämä käsine tekee työskentelystä helpompaa ja turvallisempaa, jotta voit keskittyä olennaiseen ilman huolia.
- Kahvasulakkeen vaihtoon tarkoitettu työkalu, jossa eristeenä nahkainen käsine
- VDE 1000 V
- Pituus 38 cm
- Sulakkeille 00-3
- DIN 43620
VDE-GS
AC 1000V
IEC 60900:2004
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!