Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaijerikulkija, ABS Universal
Vaijerikulkija, ABS Universal - 1
Vaijerikulkija, ABS Universal - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaijerikulkija, ABS Universal

ABS ProSlide: Alumiininen liukukappale, vaijerikulkija ohitettaviin vaijerijärjestelmiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kun haluat käyttää täysin ohitettavaa vaijerijärjestelmää, tarvitset vaijerikulkijan, joka kulkee vapaasti väli- ja kulmakannake-elementtien yli. ABS ProSlide on erittäin kestävä alumiininen vaijerikulkija, jota voi käyttää yhdessä kaikkien ABS-Lock SYS -vaijerijärjestelmien kanssa. Se sopii sekä 6 mm että 8 mm paksuille ruostumatonta terästä oleville vaijereille.



Irrotettava vaijerikulkija sulkeutuu automaattisesti ja kiinnittää yhden henkilön standardin DIN EN 795:2012 kohdan C mukaisesti ja suojaa putoamiselta. Kulkija avataan punaisella vapautuspainikkeella.



Sen erikoisominaisuus on suuri pysäytysrengas, joka mahdollistaa useiden erilaisten karabiinihakojen ja koukkujen kiinnittämisen ABS ProSlide -järjestelmään.