Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaimennusmatto, paineentasauslevy
Katoille, joiden kaltevuus on 2,5° tai 5°
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Soveltuu 300/300- ja 500/500-asennuskiskojen jalustoille
Kattojen kaltevuuden (2,5° tai 5°) tasaamiseen tasakatoilla, soveltuu asennuskiskojen jalustoille (tuotenro 0862003060/065).
Valmistelut: Puhdista katon pinta ja tarkista kantavuus. Valitse vaimennusmatto (2,5° tai 5°) katon kaltevuuden mukaan.
Asennus: Aseta vaimennusmatto asennuskiskon jalustan alle (leveä puoli osoittaa alaspäin). Kohdista kaikki kiskojalustat täsmälleen samalle korkeudelle (esim. pyörivän tasolaserin tai vesivaa’an avulla).
Kuormituksen jakautuminen: Varmista, että kuorma jakautuu tasaisesti kaikille kiskojalustoille, jotta vältetään paikalliset ylikuormitukset.
Huomioitavaa: Sopii vain katoille, joiden kaltevuus on enintään 5°. Kuormitusta tai asennusta koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä rakennesuunnittelijaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!