Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaimennusmatto, paineentasauslevy
Estämään kattopintaan kohdistuva pintapaineen nousu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vähentää katon pintapainetta tehokkaasti erityisen materiaalikoostumuksen ansiosta
- Vaimennusmatto vähentää pistekuormitusta ja edistää tasaista kuormituksen jakautumista
- Monipuolinen, sopii erityyppisille katoille
- Kiilamaista vaimennusmattoa käytetään kompensoimaan katon kaltevuutta Varifix-asennuskiskojen jalustojen asennuksessa
Soveltuu vain katoille, joiden kaltevuus on enintään 5°.
Ei sovellu suoraan kuormitukseen ilman asennuskiskojen jalustoja.
Vaimennusmattoa käytetään katon pinnalle kohdistuvan liian suuren pintapaineen estämiseksi.
Vaimennusmatot tasakatoille, joiden kaltevuus on 2,5° (tuotenro 0862003076) tai 5° (tuotenro0862003078). Matto asetetaan suoraan asennuskiskon jalustan alle sen vaakasuoran asennon varmistamiseksi.
Maton leveä puoli osoittaa alaspäin Oikean kohdistuksen varmistamiseksi kaikki jalustat on nostettava samalle korkeudelle pyörivän tasolaserin tai vesivaa’an avulla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!