Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaipallinen kapeakiilahihna SPA CONTI V®
Vaipallinen kapeakiilahihna SPA CONTI V® - 1
Vaipallinen kapeakiilahihna SPA CONTI V® - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaipallinen kapeakiilahihna SPA CONTI V®

Kapea vaipallinen kiilahihna 13mm SPA-profiili.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 139

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kustannustehokas kiilahihna, kun tarvitset antistaattisen, pölysuojatun kiilahihnan. Vaipalliset kiilahihnat valmistetaan DIN standardin mukaan ja tarjoavat luotettavan voimansiirron eri sovelluksissa. Kiilahihnan laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa käytön useissa applikaatioissa. Lisäksi hihnat ovat ehdollisesti öljynkestäviä.



  •   Vaipallinen kapea DIN 7753 mukainen SPA-profiilin kiilahihna

  •   Käyttölämpötila-alue -55 °C - +70 °C

  •   Antistaattinen ISO 1813 mukainen

  •   Sarjavakioituja 1000mm lähtien

  •   Pölysuojattu

  •   Ehdollisesti öljynkestävä
HuomautusHihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 17 mm)