Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiilahihna SPC, kapea, pinnoitettu CONTI V®
Kiilahihna SPC, kapea, pinnoitettu  CONTI V® - 1
Kiilahihna SPC, kapea, pinnoitettu  CONTI V® - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiilahihna SPC, kapea, pinnoitettu CONTI V®

Kapea vaipallinen kiilahihna 22mm SPC-profiili.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 60
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
Kustannustehokas kiilahihna, kun tarvitset antistaattisen, pölysuojatun kiilahihnan. Vaipalliset kiilahihnat valmistetaan DIN standardin mukaan ja tarjoavat luotettavan voimansiirron eri sovelluksissa. Kiilahihnan laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa käytön useissa applikaatioissa. Lisäksi hihnat ovat ehdollisesti öljynkestäviä.



  •   Vaipallinen kapea DIN 7753 mukainen SPC-profiilin kiilahihna

  •   Käyttölämpötila-alue -55 °C - +70 °C

  •   Antistaattinen ISO 1813 mukainen

  •   Sarjavakioituja 1000mm lähtien

  •   Pölysuojattu

  •   Ehdollisesti öljynkestävä
HuomautusHihnaan merkitty pituus (ulkopituus – 29 mm).