Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaipallinen kapeakiilahihna CONTI V®
Vaipallinen kapeakiilahihna  CONTI V® - 1
Vaipallinen kapeakiilahihna  CONTI V® - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaipallinen kapeakiilahihna CONTI V®

Kapea vaipallinen kiilahihna 10mm SPZ-profiili.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 130

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kustannustehokas kiilahihna, kun tarvitset antistaattisen, pölysuojatun kiilahihnan. Vaipalliset kiilahihnat valmistetaan DIN standardin mukaan ja tarjoavat luotettavan voimansiirron eri sovelluksissa. Kiilahihnan laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa käytön useissa applikaatioissa. Lisäksi hihnat ovat ehdollisesti öljynkestäviä.



  • Vaipallinen kapea DIN 7753 mukainen SPZ-profiilin kiilahihna

  • Käyttölämpötila-alue -55 °C - +70 °C

  • Antistaattinen ISO 1813 mukainen

  • Sarjavakioituja 1000mm lähtien

  • Pölysuojattu

  • Ehdollisesti öljynkestävä
Huomautus

Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 12 mm)