Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaipallinen klassinen kiilahihna Z CONTI V®
Klassinen vaipallinen kiilahihna 10mm Z-profiili.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kustannustehokas kiilahihna, kun tarvitset antistaattisen, pölysuojatun kiilahihnan. Vaipalliset kiilahihnat valmistetaan DIN standardin mukaan ja tarjoavat luotettavan voimansiirron eri sovelluksissa. Kiilahihnan laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa käytön useissa applikaatioissa. Lisäksi hihnat ovat ehdollisesti öljynkestäviä.
- Vaipallinen klassinen DIN 2215 mukainen Z-profiilin kiilahihna
- Käyttölämpötila-alue -55 °C - +70 °C
- Antistaattinen ISO 1813 mukainen
- Sarjavakioituja 1000mm lähtien
- Pölysuojattu
- Ehdollisesti öljynkestävä
Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 38 mm)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!