Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Erikois kevyen (LL) Sarjan Vaippamutteri. AISI 316

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Erikois kevyen (LL) Sarjan Vaippamutteri. AISI 316

Erikoiskevyen LL -sarjan DIN2353 liitosmutteri, A4.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa. Käytetään pääsääntöisesti voitelujärjestelmissä tai max. 100 barin hydrauliikkajärjestelmissä.



  • Käytetään pääsääntöisesti voitelujärjestelmissä, tai max. 100 bar hydrauliikkajärjestelmissä.

  • Yhteensopiva LL -sarjan leikkuurenkaiden kanssa

  • Yhteensopiva LL -sarjan putkiliittimien kanssa

  • materiaali AISI316