Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Erikois kevyen (LL) Sarjan Vaippamutteri.
Erikoiskevyen LL -sarjan DIN2353 liitosmutteri.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa. Käytetään pääsääntöisesti voitelujärjestelmissä tai max. 100 barin hydrauliikkajärjestelmissä.
- Käytetään pääsääntöisesti voitelujärjestelmissä tai max. 100 bar hydrauliikkajärjestelmissä.
- Yhteensopiva LL -sarjan leikkuurenkaiden kanssa
- Yhteensopiva LL -sarjan putkiliittimien kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!