Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Siirrettävä valkotaulu
Sileän ja magneettisen pintansa ansiosta siirrettävä magneettinen kirjoitustaulu tarjoaa ihanteellisen alustan muistiinpanojen kirjoittamiseen ja asiakirjojen järjestelyyn korjaamossa ja toimistossa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sileä ja magneettinen pinta
- Lyhytaikaisesti esitettävät muistiinpanot voidaan kirjoittaa ja pyyhkiä pois
- Magneettien ja magneettisten etiketti- ja asiakirjataskujen avulla asiakirjoja ja tietolomakkeita voidaan kiinnittää esille pitkäksi aikaa
Pintamateriaali: Lakattu pinta, sopii lyhytaikaisille muistiinpanoille (muovipinnoitettu)
Monipuolinen
- Taulua voidaan käyttää molemmin puolin
- Liikuteltavaan käyttöön, taulu voidaan kiinnittää paikoilleen tai kääntää mihin tahansa asentoon. Lukittavat kaksoispyörät
Puhdistus: Kuivapyyhintä, säännöllinen puhdistus Würth-erikoispuhdistusaineella
Korkealaatuinen tuote: Valmistettu Saksassa
Säännöllistä puhdistusta Würth-puhdistusaineella suositellaan pitkäaikaisen, optimaalisen käytön takaamiseksi. Käytä vain kuivapyyhittäviä valkotaulutusseja, älä käytä spriiliukoisia merkintäkyniä.
Valkotaulutussisarja, värilajitelma
- 0957083453 VALKOTAULUTUSSI SRJ 1,5-3MM 8 VÄRIÄ
- 0957083454 VALKOTAULUTUSSI SRJ 1-5MM 4 VÄRIÄ
Muistiinpanojen lyhytaikaiseen esittämiseen tai liiketoimintaan liittyvään ideointiin sekä tietojen ja tärkeiden asiakirjojen esillepanoon.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!