Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Valojen suuntauksen tarkastuslaite
Suomen liikenneministeriön hyväksymä, valojen suuntauksen tarkastuslaite.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pienikokoinen laite on mukava käyttää ja kaiken lisäksi tilaa säästävä.
- Kevyt, käsikäyttöinen
- Laite ei tarvitse huoltoa mikäli se säilytetään kuivassa, viileässä ja auringonvalolta suojassa
- Soveltuu erittäin hyvin korjaamo, kuin myös harrastekäyttöön
Valojensuuntauslaitteessa on sisäänrakennettu vesivaaka varmistamassa tarkan suuntauksen.
- Ajo- ja lisävalojen suuntaus todetaan helposti, nopeasti ja luotettavasti
- Alusta jolla auto tarkastetaan tulee olla suora
- Auton tulee olla suorassa, suhteessa alustaan ja laitteeseen
Hyväksytty autokatsastuksessa käytettäväksi.
Testo valojensuuntauslaite on kalibroitu ISO-standardien mukaisesti, tarkkuuden ollessa +-0,5%
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!