Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Valuankkuri VASD
Valuankkuri VASD - 1
Valuankkuri VASD - 2
Valuankkuri VASD - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Valuankkuri VASD

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Tuotenro Määrä PY
Hinta/PY
5396001690
50 kpl
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
Betoniin asennettava kiinnike, jota betonin kovetuttua voidaan kuormittaa kiinnikkeen sisäkierteisestä tartuntaosasta.



Kiinnityksessä tulee käyttää vähintään kahta ankkuria.


Yhden kiinnikkeen pettäessä ei rakenne-osa tai laite saa irrota, joka merkitsee sitä, että muille ankkureille tuleva kuorma ei saa ylittää kaksinkertaista kiinnikkeen laskentakapasiteettia.



Ankkurit asennetaan muottiin kiinnittämällä ne etulevystään sopivalla tavalla. Tällaisia ovat esimerkiksi naulaus, liimaus ja 2- puolinen teippi. Nostossa sallittu vetokuorma: 12,2 kN (nostettaessa ankkuriin saa kohdistua vain vetoa) Sinkitty.