Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Räikkämallinen vanttikiristin, varaosa vanttikiristimeen ketjuilla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Räikkämallinen vanttikiristin, varaosa vanttikiristimeen ketjuilla

Räikkämallinen vanttikiristin, 2 rinnakkaista koukkua, laatuluokka 10

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Varaosa Würthin sidonta- ja nostoketjuille.

Huomautus

Käyttäjän on tarkistettava sidontaketjut ja räikkämalliset vanttikiristimet vikojen varalta ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.

Ellei lyhyempiä aikoja ole määritetty, joka toinen vuosi on suoritettava kuormitustesti standardin EN 12195-3 mukaisesti 1,25-kertaisella sidontavoiman arvolla.

Lyhythahloisten sidontaketjujen kiristämiseen, kuorman kiinnitykseen laveteissa, laivoissa jne.


  • Suunnanvaihtokytkimellä

  • Nimellislujuus 10 800 kg

  • Kantavuus (LC) 7500 kg

  • Murtolujuus 15 000 kg

  • Paino 5,8 kg

  • Soveltuva ketju: 0713 922 920