Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Varapyörä ajoneuvoille WS ROLLER SPINNER 4/5
Varapyörä ajoneuvoille WS ROLLER SPINNER 4/5 - 1 Varapyörä ajoneuvoille WS ROLLER SPINNER 4/5 - 2 Varapyörä ajoneuvoille WS ROLLER SPINNER 4/5 - 3
Tuotevideot alustalla youtube

Kun katselet tai toistat upotettuja videoita sivustossa http://www.wurth.fi/, palveluntarjoaja youtube voi tallentaa sivut, joilla olet vieraillut, ja analysoida selauskäyttäytymistäsi. Jos aktivoit sisällön eli suostut katselemaan ja toistamaan sisältöä, tietokoneeseesi tallennetaan eväste sen merkiksi, että olet antanut luvan selaimesi käyttöön. Tämä eväste ei tallenna henkilökohtaisia tietoja.

Katso lisätietoja tietosuojakäytännöstämme ja evästesivultamme.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää tätä linkkiä videon katselemiseen palveluntarjoajan alustalla: https://youtu.be/_BIlSuf7V6A?si=X-x6oFtn9EXOdH2w

Varapyörä ajoneuvoille WS ROLLER SPINNER 4/5 - 1
Varapyörä ajoneuvoille WS ROLLER SPINNER 4/5 - 2
Varapyörä ajoneuvoille WS ROLLER SPINNER 4/5 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Varapyörä ajoneuvoille WS ROLLER SPINNER 4/5

Tarjoaa mahdollisuuden työntää tai vetää (jännitteettömiä) sähköajoneuvoja tai jumittuneita ajoneuvoja hinausautoon.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

WS Roller-Spinner soveltuu yleiskäyttöön varapyöräksi. Tämä estää nosturien ja työpisteiden ruuhkautumista. WS Roller-Spinneriä voidaan käyttää ajoneuvojen siirtämiseen korjaamon tiloissa enintään 8 km/h nopeudella, mikä varmistaa joustavat ja tehokkaat työprosessit.

Huomautus

Reikäympyrä, 4- ja 5-pulttikiinnitykselle


4 × 98 - 5 × 130