Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varastointihylly
Tukeva varastointihylly säädettävillä hyllytasoille ja jopa 100kg kantavuudella per hyllylevy. Jatkettavissa jatkomoduuleilla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tukeva varastointihylly, jossa säädettävät hyllytasot ja kantavuus jopa 100kg per hyllylevy. Hylly on käytettävissä molemmin puolin ja sitä voi helposti laajentaa jatkomoduuleilla tarpeen mukaan, mikä tekee tästä hyllystä monipuolisen ja käytännöllisen ratkaisun varastointitarpeisiisi.
- Säädettävät hyllytasot
- Kantavuus jopa 100kg / hyllylevy
- Käytettävissä molemmin puolin
- Jatkettavissa jatkomoduuleilla
- Kattolevyä voi hyödyntää varastoinnissa
Toimitetaan osina
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!