Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CPS Boxin välilevy
Kaksitoimisella välilevyllä hyllylaatikon voi jakaa neljään osaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Varastolaatikon CPS välilevy (2007111205) on kätevä ja monipuolinen lisävaruste hyllylaatikkoon, jonka avulla voit jakaa laatikon neljään osaan helposti ja nopeasti. Kaksitoiminen välilevy lisää huomattavasti säilytystilan tehokkuutta ja järjestystä. Sen avulla voit pitää tärkeät tarvikkeet ja välineet järjestyksessä ja helposti saatavilla.
- Laatikon saa jaettua kaksitoimisilla välilevyillä enimmillään neljään osaan
- Välilevyissä on etikettitaskun alla katkaisuviiva, jota käyttämällä saa laatikolle tarvittaessa uuden etulevyn
- Hyllylaatikot myydään erikseen
Mitat
- Tuote 0962 303 012: pituus 72,50 mm x paksuus 2 mm x korkeus 70 mm
- Tuote 0962 303 022: pituus 162,8 mm x paksuus 2 mm x korkeus 70 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!