Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Varioprimer safe + easy
Varioprimer safe + easy - 1
Varioprimer safe + easy - 2
Varioprimer safe + easy - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Varioprimer safe + easy

Monikäyttöinen pinnan esikäsittelyaine kaikille tavallisille pinnoille lasinvaihdon yhteydessä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

4-in-1- pinnan esikäsittelyaine


  • Tartuntaa parantava pohjuste

  • Korroosiosuojattu

  • Aktivaattori

  • Suojaa liimaa UV-säteilyltä


  • Musta, kosteudesta kovettuva pohjuste, joka parantaa tuulilasi-/ikkunaliiman kiinnittymistä lasiin, keraamiseen silkkipainatukseen, lakkaan ja erilaisiin metalleihin

  • Korroosiosuoja pinnoittamattomille metallipinnoille

  • Aktivaattori liimajäämien poisleikkaamiseen (liiman jäännöshelmet) ja PU-/PVC-esipinnoitetuille tuulilaseille/ikkunoille
Huomautus

Ravista pulloa ennen Varioprimerin käyttöä. Älä käytä pohjustetta, jos se on hyytelöitynyt. Käytä mahdollisimman pian avaamisen jälkeen. Kun tuotetta käytetään läpikuultavilla pinnoilla, kuten tuulilaseissa/ikkunoissa, joissa ei ole silkkipainettua reunaa, liimapinnan UV-suojaus (pohjusteen suojaamiseksi) on pakollinen.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.