Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Varioprimer safe + easy
Varioprimer safe + easy - 1
Varioprimer safe + easy - 2
Varioprimer safe + easy - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Varioprimer safe + easy

Monikäyttöinen pinnan esikäsittelyaine kaikille tavallisille pinnoille lasinvaihdon yhteydessä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
4-in-1- pinnan esikäsittelyaine


  • Tartuntaa parantava pohjuste

  • Korroosiosuoja-aine

  • Pikaliiman aktivaattori

  • Suojaa liimaa UV-säteilyltä


Musta, kosteudesta kovettuva pohjuste, joka parantaa ikkunaliiman tartuntaa lasiin, keraamiseen silkkipainatukseen, lakkaan ja erilaisiin metalleihin



Korroosiosuoja pinnoittamattomille metallipinnoille



Aktivaattori liiman leikkaamiseen (jäljellä oleva sauma) ja PU-/PVC-esipinnoitetuille ikkunoille

Huomautus

Ravista pulloa ennen Varioprimerin käyttöä. Älä käytä pohjustetta, jos se on hyytelöitynyt. Käytä mahdollisimman pian avaamisen jälkeen. Kun tuotetta käytetään läpikuultavilla pinnoilla, kuten tuulilaseissa, joissa ei ole silkkipainettua reunaa, liimapinnan UV-suojaus (pohjusteen suojaamiseksi) on pakollinen.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.