Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varoituskartio ja pidike
Self-supporting, daylight-reflecting warning sign in accordance with German dangerous goods transportation regulations (ADR/GGVSEB 2009)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Voidaan käyttää lisävaroituslaitteena
- Korkeus 510 mm, korkeus taitettuna noin 60 mm.
- Sisältää vilkkuvan valon (pitkäikäinen LED)
- Asennettavaksi ajoneuvon tavaratilavarustukseen
- Kiinnike on valmistettu anodisoidusta alumiinista
- Paristokäyttöinen: AAA (tuotenro 0827 000 01)
Sopiva varaparisto tuotenumerolla 0827 111 010
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!