Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varoituskilpi Ex, Räjähdysvaarallinen tila
Turvallinen ja kestävä 1mm polystyreenistä valmistettu EX-räjähdysvaarallinen varoituskilpi, jossa kätevät kiinnitysreiät helpottavat asennusta. Selkeä ja huomattava 200x300 mm koko varmistaa tehokkaan varoituksen vaarallisesta tilasta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Varoituskilpi EX-räjähdysvaarallinen tila on valmistettu kestävästä 1mm polystyreenistä, joka takaa hyvän sään keston ja kestävyyden. Kilvessä on kätevät kiinnitysreiät, jotka helpottavat asennusta. Sen koko 200x300 mm varmistaa, että varoitusviesti on selkeä ja helposti havaittavissa. Keltainen/musta väri helpottavat kilven huomioimista ja varoittaa selkeästi vaarallisesta tilasta. Tämä varoituskilpi tekee työskentelystä turvallista ja tehokasta.
- Materiaali 1mm polystyreeni
- Kilvessä kiinnitysreiät
- Koko 200x300 mm
- Väri keltainen/musta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!