Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Varoituskilpi Älä kytke, epäkunnossa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Varoituskilpi Älä kytke, epäkunnossa

Helposti asennettava, hyvin erottuva varoituskilpi.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Varoituskilpi on valmistettu kestävästä 1mm paksuisesta polystyreenistä. Kilvessä on kätevät kiinnitysreiät, jotka helpottavat sen asentamista ja vaihtamista tarvittaessa. Valko-musta-keltainen väri tekee varoituskilvestä erottuvan ja helposti huomattavan.



  • Polystyreeniä, paksuus 1mm

  • Kilvessä kiinnitysreiät

  • Koko 120 x 300 mm

  • Väri valkoinen / musta (keltainen)