Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varoituskilpi Älä kytke, työ käynnissä
Helposti asennettava varoituskilpi tai -tarra estämään käynnistys, kun työ on käynnissä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarrakiinnitteisessä kilvessä on myös kiinnitysreiät helpottamaan asennusta ja saatavilla on kaksi eri kokoa (120 x 300 mm ja 80 x 100 mm), jotta se sopii erilaisiin tarpeisiin. Lisäksi saatavilla tarra koossa 120 x 300 mm. Kilpien ja tarran väri on valko-puna-musta.
- Kilvessä tarrakiinnitys sekä kiinnitysreiät
- Saatavana kaksi eri kokoista kilpeä sekä tarra koossa 120 x 300 mm
- Valkoinen / punainen / musta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!