Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varoituskilpi kuulosi on vaarassa
Suojaa kuuloasi yli 85 dB melulta varoituskiplillä. Kestävä polystyreeni, helppo kiinnittää ja varmistaa turvallisen työskentely-ympäristön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Varoituskilpi melulle, joka ylittää 85 dB, on välttämätön suoja kuuloa varten. Valmistettu kestävästä 1mm polystyreenistä ja varustettu kätevillä kiinnitysrei'illä. Koko 200x300 mm ja väri keltainen/musta, jotta varoitus erottuu selkeästi. Tämä kilpi on helppo asentaa ja varmistaa turvallisen työskentelyympäristön kaikille.
- Melutaso ylittää 85 dB. Käytä kuulonsuojaimiaMateriaali 1mm polystyreeni
- Kilvessä kiinnitysreiät
- Koko 200x300 mm
- Väri keltainen/musta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!