Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varoituskilpi varo putoamisvaara
Putoamisvaara varoituskilpi on valmistettu kestävästä polystyreenistä ja varustettu helposti kiinnitettävillä rei'illä. Selkeä koko ja väri varmistavat turvallisen työskentely-ympäristön, vähentäen onnettomuuksien riskiä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Varoituskilpi, putoamisvaara on valmistettu kestävästä 1mm polystyreenistä, joka takaa pitkäikäisyyden ja kestävyyden. Kilvessä on kätevät kiinnitysreiät, jotka helpottavat asennusta. Koko 200x300 mm varmistaa, että varoitusviesti on selkeästi näkyvissä. Keltainen/musta väri erottuu hyvin ympäristöstä, varoittaen putoamisvaarallisesta alueesta. Tämä turvallisuustuote varmistaa työskentely-ympäristön turvallisuuden ja auttaa välttämään mahdollisia onnettomuuksia.
- Materiaali 1mm polystyreeni
- Kilvessä kiinnitysreiät
- Koko 200x300 mm
- Väri keltainen/musta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!