Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varoituskilpi varo putoavaa lunta ja jäätä
Laadukas ja kestävä varoituskilpi, jonka värit varoittavat selkeästi putoavasta lumesta ja jäästä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Varoituskilpi 1 mm paksuista polystyreeniä, kilvessä on kätevät kiinnitysreiät helpottamaan asennusta. Kilven koko on 200x300 mm. Kelta-musta kilpi on helposti havaittava ja varoittaa selkeästi vaarallisista olosuhteista.
- Materiaali 1mm polystyreeni
- Kilvessä kiinnitysreiät
- Koko 200x300 mm
- Väri keltainen / musta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!