Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varoituskilpi Varo rinnakkaissyöttöä
Kestävä ja helposti asennettava varoituskilpi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Varoituskilpi on valmistettu kestävästä, 1 mm paksuisesta, polystyreenistä ja siinä on kätevät kiinnitysreiät helpottamaan asennusta. Sen koko on 120 x 300 mm. Kelta-musta väri varmistaa hyvän näkyvyyden ja varoituksen tehokkuuden.
- Polystyreeniä, paksuus 1mm
- Kilvessä kiinnitysreiät
- Koko 120 x 300 mm
- Väri keltainen / musta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!