Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lisäosa varoituskilpi, ylileveä kuljetus Marianne
Yli 4 metriä leveiden kuljetusten merkitsemiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lisäosa varoituskilpi on suunniteltu yli 4 metriä leveiden kuljetusten turvalliseen merkitsemiseen. Laajennusosat on suunniteltu niin, että kokonaisuus voidaan sulkea pienempään osaan, jolloin raudat vievät tilaa huomattavasti vähemmän ja valoelementit ovat suojassa kun niitä ei käytetä. Varustettu etu- ja takapuolella olevilla merkeillä. Tämä varoituskilpi varmistaa tehokkaan varoituksen muille tielläliikkujille. Sen helppo kiinnitys ja kestävä rakenne tekevät siitä kätevän ja luotettavan apuvälineen liikenteessä. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat taattuja tämän varoituskilven avulla.
- Suunniteltu yli 4 metriä leveiden kuljetusten merkitsemiseen
- Suljettavaissa pienempään osaan
- Varustettu etu- ja takapuolen merkeillä tehokasta varoitusta varten
- Helppo kiinnitys ja kestävä rakenne
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!