Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varoitusteippi, "Sisältää asbestia" -tekstillä
Huomioteippi, jossa teksti: "Sisältää asbestia".
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Huomioteippi on tarkoitettu merkitsemään asbestipurkualueet tai muut tilat, joissa esiintyy asbestiriski. Voidaan myös käyttää merkitsemään asbestia sisältävät pussit/säkit. Teippi on valmistettu muovista, joka soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Se tarttuu hyvin erilaisille pinnoille ja kestää kosteutta ja normaalia kulutusta.
- "Sisältää asbestia" -teksti
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Kestää kosteutta ja normaalia kulutusta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!