Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varpaanlämmitin Nevercold
Jalkineen sisään laitettava kertakäyttöinen varpaidenlämmitin. Toiminta-aika 9h.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kertakäyttöinen varpaanlämmitin Nevercold on tehokas lisäapu kylmiin olosuhteisiin ja herkästi paleleville jaloille. Pitkäkestoinen toiminta-aika ja optimaalinen lämmöntuotto takaavat mukavuuden jaloillesi pakkaspäivinä. Lisäksi tuotteen kestävä rakenne ja turvalliset materiaalit takaavat, että voit nauttia lämmöstä huoletta. Varpaanlämmitin Nevercold on loistava valinta ulkoilma-aktiviteetteihin ja kylmiin talvipäiviin, jolloin haluat pitää varpaasi lämpiminä ja mukavina.
- Tarrapinnan ansiosta pysyy paikallaan sukan ja kengänpohjan välissä
- Aktivoituu ilman vaikutuksesta, kun pakkaus avataan
- Toiminta-aika 9 tuntia
- Keskilämpötila 36°C
- Pakkauksessa kaksi lämmitintä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!