Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Varsijyrsin, HSCo8, lyhyt, keskileikkuu DIN 844K
Varsijyrsin, HSCo8, lyhyt, keskileikkuu DIN 844K - 1
Varsijyrsin, HSCo8, lyhyt, keskileikkuu DIN 844K - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Varsijyrsin, HSCo8, lyhyt, keskileikkuu DIN 844K

Suositellaan vaikeasti työstettäville, suuren lujuuden materiaaleille, joiden lujuus on enintään 1 300 N/mm², sekä titaanille ja titaaniseoksille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 15

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Weldon-kiinnitys

  • Rouhintamalli, pyöreäharjainen NR

  • Keskileikkuulla