Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varsijyrsin, HSS-Co8, lyhyt, keskileikkuu DIN 844K
Laajat käyttömahdollisuudet pienen lujuuden materiaaleissa, mutta sopii myös vaikeasti työstettäville ja kovan lujuuden materiaaleille, esimerkiksi rakenneteräksille ja työkaluteräksille. Voidaan myös käyttää raudattomille metalleille, koboltti- ja nikkeliseoksille, titaanille ja titaaniseoksille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Porautuva
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!