Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Varsijyrsin, HSCo8, lyhyt, keskileikkuu DIN 844K
Laajat käyttömahdollisuudet pehmeissä materiaaleissa, mutta sopii myös vaikeasti työstettäville ja koville materiaaleille, esimerkiksi rakenneteräksille ja työkaluteräksille. Voidaan myös käyttää raudattomille metalleille, koboltti- ja nikkeliseoksille, titaanille ja titaaniseoksille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Porautuva
- Lyhyt malli
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!